Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstöpsel für EAR Caboflex 600


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ersatzstöpsel für EAR Caboflex 600
Ersatzstöpsel für EAR Caboflex 600
Artikel-Nr.:
     6C8MS-617109
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089407
EAN/GTIN:
     5015415100196
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
3M™ E-A-R™ Caboflex™ 600 Bügelgehörschützer

Ausführung:
• Dämmwerte (dB): SNR = 21; H = 25; M = 17; L = 15
• Verschiedene Tragepositionen möglich
• Schnelles Auf- und Absetzen
• Konisch geformte Stöpsel passen sich dem Gehörgang an
• Stöpsel einfach auszutauschen
Norm: Nach EN 352-2
Material: Schaumstoff

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7000089407
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel 3m, ersatzstöpsel bügelgehörschutz, 5015415100196, Ersatz-Stöpsel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,27*
9 Tage
unbekannt
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,44*
5 Tage
225
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,52*
4 Tage
187
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,53*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 185,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.