Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter Z600 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Stehleiter Z600 3 Stufen
Alu-Stehleiter Z600 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-618383
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41632
EAN/GTIN:
     4003866416325
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter Z600, gebördelt

ZARGES Safer Step Technology
Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen.
Mit großer Plattform und praktischer Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
Besonders großflächige Arbeitsplattform für einen komfortablen Stand (400x400 mm).
Serienmäßig mit zwei Handläufen
80 mm tiefe Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Aluminium natur.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,92 m
Arbeitshöhe ca.:
2,8 m
Plattformhöhe:
0,77 m
untere äußere Breite:
0,59 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
73/58 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
9,5 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,08*
€ 292,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,66*
€ 295,07*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,81*
€ 301,80*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,59*
€ 309,69*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,92*
€ 320,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.