Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkipper m. Sieb/Hahn400 Liter, m. 1 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muldenkipper m. Sieb/Hahn400 Liter, m. 1 Lenkrolle
Muldenkipper m. Sieb/Hahn400 Liter, m. 1 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     6C8MS-618495
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10 112 53
EAN/GTIN:
     4037017112538
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen
Muldenkipper, mit Sieb und Ablasshahn (Spänekipper) und 1 Lenkrolle

Viel Platz für Schüttgüter
Ideal für den innerbetrieblichen Transport von Spänen, Abfällen und Massenteilen.
Serienmäßige Staplertaschen.
Stationäre Ausführung ohne Räder für den Staplertransport oder fahrbar mit Rädern aus Vollgummi, 200x50 mm, blaugrau-spurloser Lauffläche (Lenkräder mit Feststeller).
Robuste Bauart
Wasser- und ölfest verschweißte Mulde aus 2 mm Stahlblech.
Zweifach abgekanteter Wannenrand, verstärkte Ecken und Schüttkanten.
Sichere Bedienung
Gefahrenfreies und bequemes Handling durch Trittblech und automatische Kippsicherung.
Farbe ohne Aufpreis
Pulverbeschichtet in RAL 5012 lichtblau.
Entleerung erfolgt manuell, nicht vom Staplersitz auslösbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 l
Gesamtmaß mit Rädern LxBxH:
1340x800x955 mm
Schüttkantenhöhe:
795 mm
Gewicht:
82 kg
Staplertaschen Maße A:
180 mm
Staplertaschen Maße B:
396 mm
Staplertaschen Maße C:
756 mm
Staplertaschen Maße D:
75 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen 400l, kippwagen, 30409936, Behälter, Kipp-Japaner, Schüttgut, Schüttgut-Behälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,67*
€ 599,94*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,11*
€ 600,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,48*
€ 609,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,87*
€ 656,57*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,79*
€ 714,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,75*
€ 702,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,34*
€ 662,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,37*
€ 637,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,11*
€ 611,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.