Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Steigleiter natur 9,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Steigleiter natur 9,60 m
Alu-Steigleiter natur 9,60 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-618629
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     58296
EAN/GTIN:
     4003866582969
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Einzügige Steigleiter, Aluminium, natur

Geeignet für Gebäude und Maschinenaufstiege
Zur ortsfesten Montage nach BGV D 36 und DIN 18799-1 und DIN 14094-1 und EN ISO 14122-4.
Steigleitern mit Rückenschutz nach BGV D 36.
Hoher Sicherheitsstandard
Sprossenabstand: 280 mm.
Leitern über 10 m in einzügiger Bauweise werden auf Anfrage in Kombination mit Steigschutzeinrichtung nach EN 353-1 geliefert (anstelle des Rückenschutzes).
Aluminium- oder Stahlausführung
Aluminium-Steigleitern mit durchgehend geriffelten Vierkantsprossen.
Stahlleitern mit Lochsprossen 30x30 mm, Leiterbreite: 520 mm, Holmabmessung: 60x25 mm.
Ortsfeste Wandbefestigung
Abstand der Wandhalter maximal 2 m.
Jedes Leiterteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
Standardlängen/Bestückung
Wandhalter, starr, für Wandabstand 200 mm.
Ausstiegsholme, gerade, Stahl, verzinkt, im Lieferumfang enthalten.
Individuelle Anfertigungen
Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Weitere Informationen:
Steighöhe bis::
9,6 m
Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm:
10,7 m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: zarges fluchtleiter, fluchtleiter, 30612870, Leitern, Steigleitern, Tritte, Zarges
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.572,39*
€ 1.735,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.568,27*
€ 1.745,29*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.621,56*
€ 1.789,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.699,31*
€ 1.881,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.680,24*
€ 1.923,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.789,19*
€ 2.129,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,26*
€ 2.105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.698,86*
€ 2.021,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,12*
€ 1.970,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,56*
€ 1.929,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.