Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabiner,oval,m. Schraubsich.,Stahl,EN 362, 22 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabiner,oval,m. Schraubsich.,Stahl,EN 362, 22 kN
Karabiner,oval,m. Schraubsich.,Stahl,EN 362, 22 kN
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619307
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     H-037
EAN/GTIN:
     4030281053798
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Stahlkarabiner »Ovalsteel SC«

Eigenschaften:
•Für den Einsatz mit Seilrollen
•Als Aufnahme für Sicherungsgeräte
•Als Zentralkarabiner am Standplatz
•Bruchlast Hauptachse: 22 kN
•Bruchlast Nebenachse: 7 kN
•Max. Öffnung: 17 mm
Zulassung/Norm: EN 362-B:2004
Material: Stahl (galvanisch verzinkt)
Gewicht: 0,16 kg

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
H-037
Herstellername:
SKYLOTEC GmbH
Markenname:
Skylotec
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: skylotec karabiner, karabiner, SKYLOTEC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
484
1
€ 4,30*
ab € 6,94*
€ 10,11*
6 Tage
245
1
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,77*
Lager 6C8MS
245
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,08*
1
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 11,57*
2 Tage
245
1
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.