Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 300/152 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten RK 300/152 grün
Regalkasten RK 300/152 grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619632
Herst.-Nr.:
     RK 300/152 grün
EAN/GTIN:
     4031022009715
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
";Regalkasten RK 300/152

• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
• Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder (nicht im Lieferumfang enthalten, s. Zubehör für Regalkasten RK)

Lieferung: Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. "
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
300 mm
Breite:
152 mm
Höhe:
83 mm
Herstellerartikelnummer:
RK 300/152 grün
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 30470726, Kasten, Kästen, Kleinteileboxen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
111
10
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,13*
Lager 6C8MS
111
20
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,99*
7 Tage
118
10
€ 4,30*
ab € 3,06*
€ 4,14*
28 Tage
unbekannt
10
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 4,71*
3 Tage
111
1
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,8184*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398950
ab € 2,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398912
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.