Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 400/152 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten RK 400/152 rot
Regalkasten RK 400/152 rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619642
Herst.-Nr.:
     RK 400/152 rot
EAN/GTIN:
     4031022010124
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
";Regalkasten RK 400/152

• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
• Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder (nicht im Lieferumfang enthalten, s. Zubehör für Regalkasten RK)

Lieferung: Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe.
Abb. zeigt Farbe grün (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
400 mm
Breite:
152 mm
Höhe:
83 mm
Herstellerartikelnummer:
RK 400/152 rot
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten, 30470736, Kasten, Kästen, Kleinteileboxen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
47
10
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,80*
Lager 6C8MS
47
20
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,57*
6 Tage
48
10
€ 4,30*
ab € 3,75*
€ 5,04*
27 Tage
unbekannt
10
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 5,60*
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816839065
ab € 0,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398950
ab € 2,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398912
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.