| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-619645 Herst.-Nr.: RK 400/152 grau EAN/GTIN: 4031022010162 |
| |
|
| | |
| ";Regalkasten RK 400/152
• Aus hochschlagfestem Polystyrol • Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen • Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder (nicht im Lieferumfang enthalten, s. Zubehör für Regalkasten RK) Lieferung: Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. Abb. zeigt Farbe grün (Beispielbild). " Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 400 mm | Breite: | 152 mm | Höhe: | 83 mm | Herstellerartikelnummer: | RK 400/152 grau | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Markenname: | LA-KA-PE | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten, 30470739, Kasten, Kästen, Kleinteileboxen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 3,84* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 4,59* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,76* | € 5,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,47* | € 5,70* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,29* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|