Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 500/93 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten RK 500/93 grün
Regalkasten RK 500/93 grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619660
Herst.-Nr.:
     RK 500/93 grün
EAN/GTIN:
     4031022012180
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
";Regalkasten RK 500/93

• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
• Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder (nicht im Lieferumfang enthalten, s. Zubehör für Regalkasten RK)

Lieferung: Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe.
Abb. zeigt Farbe blau (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
500 mm
Breite:
93 mm
Höhe:
83 mm
Herstellerartikelnummer:
RK 500/93 grün
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten lakape, lagerkasten, 30470746, Kasten, Kästen, Kleinteileboxen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
59
16
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,60*
Lager 6C8MS
59
20
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,50*
7 Tage
59
16
€ 4,30*
ab € 4,56*
€ 6,20*
3 Tage
59
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,75*
28 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,8184*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398967
ab € 2,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398929
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.