| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-619883 Herst.-Nr.: 48010-40 EAN/GTIN: 4332163413295 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank mit Füßen Serie Evolo, lichtgrau/lichtblau • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Pfiffige Details, attraktive Optik und höchste Stabilität zeichnen diese "Evolution eines Klassikers" aus. Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen im Korpus. • Türen mit Anschlagsdämpfer Rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungs-Lochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung. Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser. • Durchdachtes Innenkonzept Ablageboden mit Abrollsicherung. Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsicheren Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände. Leichte Reinigung, glatt auskehrbaren Abteilboden. • EBL (Evolo-Belüftungskonzept) Effektive Belüftung und Trocknung des Innenraumes durch die optimale Luftzirkulation. • Ausführung Kunststoff-Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. • Aufpreisfreie Farbauswahl Je nach Wunsch ein- und zweifarbige Kombinationen lieferbar. Siehe Farbauswahl, bitte bei der Bestellung mit angeben. Korpusfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035 Türfarben: RAL 1013, RAL 3003, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5021, RAL 6005, RAL 6011, RAL 6027, RAL 7021, RAL 7035 Passendes Zubehör ebenfalls erhältlich. Fragen Sie an! Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830371112, 30371112 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,37* | € 509,05* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,53* | € 509,06* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,87* | € 512,21* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,72* | € 550,78* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,74* | € 557,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|