Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-619916 Herst.-Nr.: 41256 EAN/GTIN: 4003866412563 |
| |
|
| | |
| Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter Z600 Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze Alterungsbeständigkeit nach ISO 4892-2. Erfüllt die Hochspannungsprüfung nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682, Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV. VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC). Hohe chemische Beständigkeit Geeignet für chemische und pharmazeutische Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke. Holme und Sprossen (30x30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit. Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung Weitere Informationen: | | Leiterlänge: | 1,88 m | Arbeitshöhe ca.: | 3,1 m | äußere Breite, unten: | 0,54 m | Sprossenanzahl: | 2x6 | Holmhöhe: | 58 mm | Gewicht: | 10,5 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges sprossenstehleiter, sprossenleiter, 30612691, Anlegeleitern, Kunststoffleitern, Leitern, Schiebeleitern, Stehleiter, Tritte |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,29* | € 536,47* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 483,20* | € 544,64* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,53* | € 544,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,54* | € 576,34* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,93* | € 594,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|