| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-620053 Herst.-Nr.: 3495882070109 EAN/GTIN: 3495882070109 |
| | |
|
| | |
| Bodenmarkierspray Traffic Paint • Hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung • Doseninhalt für ca. 20–50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit • Wetterfest und abriebfest, auch auf unebenen Flächen haftend • Schnell trocknend • Kein Verstopfen des Sprühkopfes durch Spezialdüse • Entleerbar bis auf den letzten Tropfen • Grüner Punkt für problemlose Entsorgung • Für das Markiergerät New Perfekt Striper Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH208: Enthält FETTSÄUREN, TALLÖL-, VERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,5 l | RAL-Nr. (ähnlich): | 7042 | Gebinde: | Sprühdose | Markenname: | Ampere | Herstellername: | A.M.P.E.R.E Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 630107000 | Farbe: | grau | Lieferbedingungen: | 48h |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierungsfarbe ampere, bodenmarkierfarbe, signierspray 500 ml, 30613940, 7830613940, Ampere-Bodenmarkierspray, Ampere-Farbspray, Ampere-Markierspray, Boden, Bodenmarkiergeräte, Bodenmarkiersprays, Bodenmarkierungsspray, Kennzeichnung, Markiergeräte, Markierspray, Markierwagen, Spray, Sprühfarbe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,48* | € 17,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,81* | € 18,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,82* | € 18,94* | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 15,36* | € 22,94* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 11,40* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|