Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Open Base 10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-620568
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     J4700 S10
EAN/GTIN:
     4014296488073
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Open Base 10

• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3 • Netzrückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze und dreidimensionalem, beweglichem Body-Balance-Gelenk • Relax-Punkt-Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit extragroßem Öffnungswinkel, Körpergewicht einstellbar, in vorderster Position arretierbar • Ergonomischer Muldensitz • Untergestell bestehend aus formschönem Aluminium-Fußkreuz, alusilber, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden • Bezugsstoff Sitz Softex/Lehne mit Netz Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis • Armlehnen: Typ R, silber, starr/Typ T2, schwarz, höhenverstellbar • Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 11-mm-Stift, Rollen-Ø 60 mm • Standard-Teppichbodenrollen 11 mm

Weitere Informationen:
Bezug:
schwarz
Lehnenhöhe:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
J4700 S10
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,89*
€ 284,14*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 238,55*
€ 286,86*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 235,10*
€ 289,82*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 252,16*
€ 302,07*
Lager 6C8MS
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 332,32*
€ 426,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,04*
€ 506,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,18*
€ 466,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 382,38*
€ 455,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 357,86*
€ 425,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 356,07*
€ 423,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,32*
€ 395,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,37*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,88*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,52*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,06*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.