| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-620569 Herst.-Nr.: J4700 S18 EAN/GTIN: 4014296488097 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl Open Base 10 • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3 • Netzrückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze und dreidimensionalem, beweglichem Body-Balance-Gelenk • Relax-Punkt-Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit extragroßem Öffnungswinkel, Körpergewicht einstellbar, in vorderster Position arretierbar • Ergonomischer Muldensitz • Untergestell bestehend aus formschönem Aluminium-Fußkreuz, alusilber, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden • Bezugsstoff Sitz Softex/Lehne mit Netz Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis • Armlehnen: Typ R, silber, starr/Typ T2, schwarz, höhenverstellbar • Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 11-mm-Stift, Rollen-Ø 60 mm • Standard-Teppichbodenrollen 11 mm Weitere Informationen: | | Bezug: | royalblau | Lehnenhöhe: | 600 mm | Herstellerartikelnummer: | J4700 S18 | Herstellername: | Topstar Moebel GmbH | Markenname: | TOPSTAR | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 360,41* | € 439,72* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 330,29* | € 439,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 380,39* | € 455,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 383,76* | € 464,06* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,91* | € 474,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|