| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-621313 Herst.-Nr.: VDR16/6/D EAN/GTIN: 4032062008416 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehrzwecktisch, Modell DR • Tischplatte: 19 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante • Stahlrahmen: 40 x 25 mm, verschweißt, einbrennlackiert schwarz • Füße: aus Rundrohr, Ø 40 mm
Lieferung: Erfolgt zerlegt – einfache Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dekor: | Buche | Ausführung: | Rechtecktisch | Fußgestell: | schwarz | Maße B x T x H: | 1600 x 800 x 720 mm | Herstellername: | Hammerbacher GmbH | Herstellerartikelnummer: | VDR16/6/D | Markenname: | Hammerbacher | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, stahlrohrtisch buche, -Kantinentische, -Konferenztische, -Mehrzwecktische, -Trapeztische, 30780548, 7830780548, Besuchertisch, Kantinentische, Konferenz-Tische, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Tisch, Tische, Trapeztische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |