Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter Alu rollbar 10 St. m.Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Stehleiter Alu rollbar 10 St. m.Brücke
Stufen-Stehleiter Alu rollbar 10 St. m.Brücke
Artikel-Nr.:
     6C8MS-621574
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     41110
EAN/GTIN:
     4031405411104
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar, mit Rollen

Trittsicher und stabil
Serienmäßig mit rutschsicheren nivello©-Leiterschuhen.
80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung.
Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben.
Standfest und mobil
Konische Bauweise für hohe Standsicherheit.
4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden.
Optimiertes Leitern-Gelenk „safe-cap“ mit großer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und hoher Wandstärke für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

nivello©-Leiterschuhe:
Beste Bodenhaftung und Standsicherheit
Besitzt eine 4-fach größere Auflagefläche als herkömmliche Schuhe des Herstellers.
Für eine clevere Steigtechnik
Bewegliches Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund.
Standardmäßig ohne Mehrpreis mit nivello©-Leiterschuh
Leitermodelle, die mit dem nivello©-Leiterschuh gekennzeichnet sind, werden serienmäßig mit beweglichem nivello©-Leiterschuh geliefert.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
4,5 m
Gesamthöhe:
3,01 m
Plattformhöhe:
2,34 m
untere Außenbreite:
0,83 m
Stufenanzahl inkl. Sicherheitsbrücke:
1x10
Stufenabstand:
235 mm
Rollen-Ø:
80 mm
Leiterneigung:
20 °
Gewicht ca.:
17 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, 30653727, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Günzburger, Leichtmetall-Leitern, Stehleitern, Steigtechnik, Stufenstehleitern
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,17*
€ 440,28*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,97*
€ 440,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,45*
€ 442,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,11*
€ 442,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,51*
€ 478,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,29*
€ 523,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,44*
€ 481,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 398,37*
€ 474,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,19*
€ 466,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 390,23*
€ 464,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,48*
€ 451,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 379,10*
€ 451,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 68,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.