Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-621585 Herst.-Nr.: 39013 EAN/GTIN: 4031405390133 |
| |
|
| | |
| Stahl-Holz-Tritt mit Brems-Bockrollen für fahrten in Längsrichtung ausgelegt
Stabile Aufstiegshilfe Holme aus grau (RAL 7023) beschichtetem Stahl-Rechteckrohr. 150 mm tiefe Holzstufen, lasiert. Deckbrett mit Grifföffnung. Rutschfeste Leiterschuhe. Einfacher Aufbau Versand erfolgt zerlegt, ausführliche Anleitung liegt bei. Industrieausführung Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk. Wendiges Fahrgestell Komplett mit 4 Brems-Bockrollen zum Selbstanbau. Die Rollen bremsen beim Betreten selbsttätig und sind für Fahren in Längsrichtung ausgelegt. Der Versand der Tritte erfolgt zerlegt. Anleitung liegt bei. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,6 m | Höhe des Deckbrettes: | 0,73 m | untere Außenbreite: | 0,5 m | Schrittlänge ca.: | 0,82 m | Stufenanzahl inkl. Deckbrett: | 3 | Gewicht: | 13,7 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, Zinkfarbe, klapptritt 3 stufen, holzleiter, 30612981, Günzburger, Leitern, Stahl-Holz-Tritte, Steigtechnik |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,75* | € 216,41* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,95* | € 216,42* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 171,05* | € 217,06* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,67* | € 222,64* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,15* | € 224,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|