Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapp-Treppe Alu 2 Stufen klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klapp-Treppe Alu 2 Stufen klappbar
Klapp-Treppe Alu 2 Stufen klappbar
Artikel-Nr.:
     6C8MS-621671
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     55002
EAN/GTIN:
     4031405550025
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 2-stufig
Aluminium-Klapp-Treppe

Mit einem Handgriff zusammenklappbar
Sichere Industrieausführung
Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Kräftige Doppelholme, geriffelte Alustufen (205x360 mm) und rutschfeste Kunststoffschuhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Bügel
Arbeitshöhe bis ca.:
2,4 m
Höhe der obersten Stufe:
0,42 m
Außenbreite:
0,55 m
Schrittlänge:
0,54 m
Stufenanzahl:
2
Tiefe zusammengeklappt:
85 mm
Gewicht ca.:
5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, günzburger klapptreppe, 30652051, Alu-Klapptreppen, Arbeitspodeste, Günzburger, Klapp-Treppe, Leitern, Sicherheitstreppen, Steigtechnik, Tritte
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,16*
€ 179,32*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,17*
€ 179,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,90*
€ 181,39*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,76*
€ 182,67*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,05*
€ 185,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.