Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoflex-Band grau 10mm x 1m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Magnetoflex-Band grau 10mm x 1m
Magnetoflex-Band grau 10mm x 1m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-623199
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1261001
EAN/GTIN:
     4013695007847
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
";Magnetoflex-Bänder

• Haften magnetisch auf Plantafeln
• Zur Festlegung der Planungszeiträume
• Wiederbeschreibbar mit wasserlöslichen Markern
• Mit rückseitig aufgedruckter Zentimeterskala
• Weitere Bandbreite auf Anfrage

"
Weitere Informationen:
Farbe Oberfläche:
grau
Länge:
1 m
Breite:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
1261001
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan magnetband, magnetband, 30704726, Beschriftungsband, Boardmarker-Satz, für, Magnete, Magnetfolienstreifen, Magnetklebeband, Magnetoflexband, Magnetoflex-Bänder, Magnetwandleisten, Reinigungsset, Schreibtafeln
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,99*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,59*
€ 10,80*
3 Tage
3
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 10,83*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 7,85*
€ 11,17*
3 Tage
3
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,90*
€ 11,24*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 7,47* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 99,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12365S
ab € 114,82*
Zubehör
magnetoplan
1241012S
ab € 97,52*
Zubehör
magnetoplan
1241012
ab € 125,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.