Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Seilzüge T508D 800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Seilzüge T508D 800kg
Universal-Seilzüge T508D 800kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-623205
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     15589
EAN/GTIN:
     4332163705086
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
Greifzug™-Mehrzweckzug für Materialtransport inkl. Grundausrüstung

Extra leichte Arbeitsgeräte
Bequem tragbar und sicher.
T-Serie mit 800, 1600, 3200 daN (kg) Nutzkraft.
Geräte mit Hydraulikantrieb auf Anfrage 1600 kg und 3200 kg.
Langlebig und vielseitig
Unentbehrliche Helfer im Hoch-, Tief- und Spezialbau sowie bei Montagen aller Art.
Zum Einsatz bei Transport- und Bergungsunternehmen, bei Feuerwehr und Katastrophenschutz.



Bestehend aus: Seil mit Spitze und angekauschtem Haken, auf Haspel.

Auf Anfrage auch mit großer Ausrüstung und Koffer lieferbar!
Weitere Informationen:
Modell:
T 508 D
Nutzkraft:
800 daN
Gerät:
14,5 kg
Seillänge:
20 m
Seil-Ø:
8 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: greifzug, 30602446, Greifzug®-Mehrzweckzüge, Handseilzüge, Mehrzweckzüge, Seilzüge
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,56*
€ 724,77*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,19*
€ 727,99*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,17*
€ 748,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,06*
€ 760,47*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,09*
€ 774,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,60*
€ 890,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,50*
€ 875,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,07*
€ 853,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,83*
€ 836,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,17*
€ 810,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.