Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil mit Spitze und Haken20 m /8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil mit Spitze und Haken20 m /8 mm
Seil mit Spitze und Haken20 m /8 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-623214
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     1959
EAN/GTIN:
     4332163705178
Suchbegriffe:
30602456
Handseilzüge
Mini-Seilzüge
Seile
Drahtseil mit Spitze und Haken auf Haspel

Weitere Längen und Ø auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Seil-Ø:
8 mm
Seillänge:
20 m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Seilzüge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,60*
€ 232,60*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,90*
€ 239,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,76*
€ 243,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,61*
€ 267,03*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.