Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ovalständergarnitur 2600 mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ovalständergarnitur 2600 mm silber
Ovalständergarnitur 2600 mm silber
Ovalständergarnitur 2600 mm silber
Ovalständergarnitur 2600 mm silber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-623628
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     Z-OS 01
EAN/GTIN:
     4332163722113
Suchbegriffe:
30512201
7830512201
Außen-Schaukästen
Infokasten
Ständer für softline-Systeme

• Zum Einbetonieren

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ovalrohrständer
Länge:
2600 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Made in Germany:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,29*
€ 244,13*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,31*
€ 326,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,97*
€ 330,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,44*
€ 339,74*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,93*
€ 389,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,78*
€ 375,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 312,62*
€ 372,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.