Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchwerlLenkr Poly Gussf. 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchwerlLenkr Poly Gussf. 80 mm
SchwerlLenkr Poly Gussf. 80 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-624717
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.c10.080
EAN/GTIN:
     4021885080471
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlast-Lenkrolle, Radkörper: Guss

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 +/- 3 Shore A
Radkörper: Guss
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
RR100.c10.080
a:
80 mm
c:
36 mm
e:
125 mm
g:
105 x 80 mm
h:
80 x 60 mm
k:
10 mm
f:
250 kg
Herstellerartikelnummer:
RR100.c10.080
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 30221900, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Räder, Rollen, Schwerlastrollen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 65,86*
€ 83,09*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 64,81*
€ 86,35*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 69,39*
€ 87,04*
€ 4,90*
ab € 67,31*
€ 87,14*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 92,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.