Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockr Poly auf Gußf 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockr Poly auf Gußf 200 mm
Bockr Poly auf Gußf 200 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-624733
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.C10.200
EAN/GTIN:
     4021885081065
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 1000 kg bs rollen 200mm
schwerlastrolle
Schwerlast-Bockrolle, Radkörper: Guss

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 +/- 3 Shore A
Radkörper: Guss
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
RR110.C10.200
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
245 mm
g:
138 x 110 mm
h:
105 x 75/80 mm
k:
11 mm
f:
1000 kg
Herstellerartikelnummer:
RR110.C10.200
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 200mm, 30221935, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Räder, Rollen, Schwerlastrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.