Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockr Poly auf Gussf. 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockr Poly auf Gussf. 250 mm
Bockr Poly auf Gussf. 250 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-624734
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.C10.250
EAN/GTIN:
     4021885081096
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle bockrolle 250mm
schwerlastrolle
Schwerlast-Bockrolle, Radkörper: Guss

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 +/- 3 Shore A
Radkörper: Guss
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
RR110.C10.250
a:
250 mm
c:
50 mm
e:
295 mm
g:
138 x 110 mm
h:
105 x 75/80 mm
k:
11 mm
f:
1300 kg
Herstellerartikelnummer:
RR110.C10.250
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 250mm, 30221936, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Räder, Rollen, Schwerlastrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.