Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchwerlLenkr Poly Gfelge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchwerlLenkr Poly Gfelge 250 mm
SchwerlLenkr Poly Gfelge 250 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-624740
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S100.C10.250
EAN/GTIN:
     4021885009472
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastdoppel-Lenkrolle, Radkörper: Guss

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Guss
Lager: Kugellager



Lenkrolle auch mit Feststeller lieferbar.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
S100.C10.250
a:
250 mm
c:
2 x 50 mm
e:
314 mm
g:
175 x 140 mm
h:
140 x 105 mm
k:
14 mm
f:
2000 kg
Herstellerartikelnummer:
S100.C10.250
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 30221964, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Räder, Rollen, Schwerlastrollen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 196,82*
€ 231,00*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 189,98*
€ 233,29*
€ 4,90*
ab € 200,49*
€ 237,00*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 204,48*
€ 241,28*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 212,60*
€ 260,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.