Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockr Poyl auf Gfelge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockr Poyl auf Gfelge 250 mm
Bockr Poyl auf Gfelge 250 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-624744
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S110.C10.250
EAN/GTIN:
     4021885009489
Suchbegriffe:
Bockrolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Schwerlastdoppel-Bockrolle, Radkörper: Guss

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Guss
Lager: Kugellager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
S110.C10.250
a:
250 mm
c:
2 x 50 mm
e:
314 mm
g:
175 x 140 mm
h:
140 x 105 mm
k:
14 mm
f:
2000 kg
Herstellerartikelnummer:
S110.C10.250
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle, 30221974, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Räder, Rollen, Schwerlastrollen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,05*
€ 179,82*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 143,93*
€ 179,83*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,69*
€ 184,76*
€ 4,90*
ab € 160,40*
€ 192,08*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 159,19*
€ 196,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.