Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockr Poyl auf Gfelge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockr Poyl auf Gfelge 300 mm
Bockr Poyl auf Gfelge 300 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-624745
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S110.C10.300
EAN/GTIN:
     4021885038052
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Schwerlastrolle
Schwerlastdoppel-Bockrolle, Radkörper: Guss

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Guss
Lager: Kugellager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
S110.C10.300
a:
300 mm
c:
2 x 50 mm
e:
365 mm
g:
175 x 140 mm
h:
140 x 105 mm
k:
14 mm
f:
2000 kg
Herstellerartikelnummer:
S110.C10.300
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, 30221975, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Räder, Rollen, Schwerlastrollen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 158,44*
€ 189,97*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 152,36*
€ 189,98*
€ 4,90*
ab € 167,04*
€ 200,03*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 169,26*
€ 209,02*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 183,17*
€ 216,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.