| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-625203 Herst.-Nr.: 133144L21 EAN/GTIN: 4332163732099 |
| |
|
| | |
| Regalschrank • Zur Lagerung von Sichtlagerkästen • Robuste Stahlblechbauweise • Türen: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken • Fachböden: verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar • Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7035/RAL 5012 | Ausführung: | mit Türen | Made in Germany: | nein | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Adresse/Postanschrift: | Boxbachstr. 1, D-35236 Breidenbach |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,52* | € 567,32* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,83* | € 610,18* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,55* | € 626,90* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,91* | € 796,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|