| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-625205 Herst.-Nr.: 133144L22 EAN/GTIN: 4332163732167 |
| |
|
| | |
| Lager-Regalschrank HxBxT 1980x1000x420 mm, mit 6 Fachböden Robuste Stahlblechbauweise Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen mit 3-Punkt-Verriegelung. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Höhenverstellbare Fachböden Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar. Tragkraft: 70 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. Aufpreisfreie Standardfarben Für ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten. Standard-Lackierungen Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau. 28 Sichtlagerkästen PLK 2a blau Wahlweise mit oder ohne Türen Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7035/RAL 7035 | Ausführung: | mit Türen | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 487,96* | € 568,10* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 484,49* | € 568,11* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,08* | € 618,61* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 571,87* | € 662,02* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,54* | € 817,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|