| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-625210 Herst.-Nr.: 133144L04 EAN/GTIN: 4332163732259 |
| |
|
| | |
| Lager-Regalschrank HxBxT 1980x1000x420 mm, mit 9 Fachböden Robuste Stahlblechbauweise Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen mit 3-Punkt-Verriegelung. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Höhenverstellbare Fachböden Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar. Tragkraft: 70 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. Aufpreisfreie Standardfarben Für ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten. Standard-Lackierungen Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau. 40 Sichtlagerkästen PLK 2 rot Wahlweise mit oder ohne Türen Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7035 | Ausführung: | ohne Türen | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,64* | € 614,36* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,13* | € 614,37* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,72* | € 664,23* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,06* | € 680,00* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 637,02* | € 869,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|