Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockr. Polyure./EdelstahlRad-d 80 mm 100 Kg Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockr. Polyure./EdelstahlRad-d 80 mm 100 Kg Tragfähigkeit
Bockr. Polyure./EdelstahlRad-d 80 mm 100 Kg Tragfähigkeit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-625494
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H110.B26.080
EAN/GTIN:
     4021885095482
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Edelstahl-Transportgeräterolle, Bockrolle mit Polyurethanbandage auf Kunststoff-Felge

Hochwertiges Edelstahlgehäuse
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
H110.B26.080
a:
80 mm
c:
28 mm
e:
108 mm
g:
95 x 80 mm
h:
80 x 60 mm
k:
9 mm
f:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
H110.B26.080
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, polyurethan reifen, 30221626, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
14
10
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 9,94*
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 10,85*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 8,01*
€ 10,99*
1
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 11,46*
7 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 8,26*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.