Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsschraube DIN 367 Größe 40 M20 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsschraube DIN 367 Größe 40 M20 FORTIS
Anzugsschraube DIN 367 Größe 40 M20 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-627838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784720175
EAN/GTIN:
     4317784720175
Suchbegriffe:
32300040
Anzugsschraube
Schraube
Fräseranzugschraube ohne Innenkühlung

Anwendung: Für Messerkopfaufnahmen und Kombi-Aufsteckfräserdorne.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M20 x 40
für Dorn-Ø:
40 mm
Kopf-Ø:
52 mm
Kopfstärke:
10 mm
SW:
12 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784720175
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
10
10
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 14,38*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 11,12*
€ 15,51*
7 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,60*
3 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 11,63*
€ 16,12*
1
€ 5,90*
ab € 10,95*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.