Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmesser Holz im Lederetui 220mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmesser Holz im Lederetui 220mm FORTIS
Arbeitsmesser Holz im Lederetui 220mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-627860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728027
EAN/GTIN:
     4317784728027
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
universalmesser
Industriemesser

Ausführung: Klinge aus rostfreiem Edelstahl, Hechtform, arretierbar, rostfreie Backen, Holzbeschalung. Lieferung mit Lederetui und Wetzstahl.


Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
95 mm
Länge geschlossen/offen:
125/220 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728027
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 73251020, Arbeits-Messer, Kabel-Messer, Klapp-Messer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
822
10
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 12,93*
3 Tage
822
1
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 14,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,52*
€ 14,93*
8 Tage
822
1
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 15,01*
4 Tage
811
1
€ 4,30*
ab € 10,85*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.