Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstangenhalter VDI E2 30x32mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstangenhalter VDI E2 30x32mm FORTIS
Bohrstangenhalter VDI E2 30x32mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732086
EAN/GTIN:
     4317784732086
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter DIN 69880
bohrstangenhalter din 69880
Form E2 für Bohrstangen

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für Bohrstangen.

Weitere Informationen:
VDI:
30
d2:
32 mm
h1:
28 mm
d6:
68 mm
d8:
67 mm
l1:
75 mm
l3:
22 mm
l6:
61 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732086
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32980022, Bohrer, Halter, VDI
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,53*
€ 61,07*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,21*
€ 62,06*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 47,12*
€ 62,08*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 48,65*
€ 62,92*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 65,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.