| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-628180 Herst.-Nr.: 4157146 EAN/GTIN: 4059192058937 |
| |
|
| | |
| Digital-Bügelmessschraube für Gewindemessung mit Integrated Wireless Ausführung: Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen, Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt, Aufnahmebohrung für Messeinsätze mit Schaft-Ø 3,5 mm , lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, QUICK DRIVE Schnellverstellung (5 mm Weg per Umdrehung) und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, geschützt nach IP65, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebügelmessschraube, Gewindemessschraube, Gewindemikrometerschraube, digitale bügelmessschraube 25-50mm, gewinde bügelmessschraube, gewindemessschraube mahr, 43320050, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 722,33* | € 769,12* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 707,57* | € 769,14* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 733,19* | € 778,99* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 739,18* | € 782,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 744,53* | € 791,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|