Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube 25-50mmFORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschraube 25-50mmFORTIS
Bügelmessschraube 25-50mmFORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717250
EAN/GTIN:
     4317784717250
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
analog bügelmessschraube 25-50mm
bügel - messschraube
Bügelmessschraube

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25-50 mm mit Einstellmaß, im Etui.

Weitere Informationen:
Messbereich:
25–50 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Trommel-Ø:
17 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717250
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, 42720050, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,58*
€ 29,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,45*
€ 29,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 29,81*
€ 4,90*
ab € 21,10*
€ 30,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.