Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube 50-75mmFORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschraube 50-75mmFORTIS
Bügelmessschraube 50-75mmFORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717243
EAN/GTIN:
     4317784717243
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 50-75mm
bügel - messschraube
Bügelmessschraube

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25-50 mm mit Einstellmaß, im Etui.

Weitere Informationen:
Messbereich:
50–75 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Trommel-Ø:
17 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717243
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, 42720075, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 24,04*
€ 32,53*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 24,10*
€ 32,54*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 24,13*
€ 32,69*
€ 4,90*
ab € 23,68*
€ 33,19*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 37,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.