Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube mit Skalenteilung 75-100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschraube mit Skalenteilung 75-100mm FORTIS
Bügelmessschraube mit Skalenteilung 75-100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717168
EAN/GTIN:
     4317784717168
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube
Bügelmessschraube mit großer Skalentrommel

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25-50 mm mit Einstellmaß, im Kunststoffkasten.

Weitere Informationen:
Messbereich:
75–100 mm
Spindel-Ø:
8 mm
Spindelsteigung:
1 mm
Trommel-Ø:
28 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717168
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 42750100, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 56,24*
€ 68,54*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 56,12*
€ 68,57*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,29*
€ 68,68*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 55,03*
€ 71,07*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 57,74*
€ 71,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.