Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube mit Skalenteilung 25-50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschraube mit Skalenteilung 25-50mm FORTIS
Bügelmessschraube mit Skalenteilung 25-50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717182
EAN/GTIN:
     4317784717182
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube
Bügelmessschraube mit großer Skalentrommel

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, Feststellung durch Klemmhebel. Lieferung mit Einstellschlüssel, ab Messbereich 25-50 mm mit Einstellmaß, im Kunststoffkasten.

Weitere Informationen:
Messbereich:
25–50 mm
Spindel-Ø:
8 mm
Spindelsteigung:
1 mm
Trommel-Ø:
28 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717182
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 42750050, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 47,31*
€ 60,57*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 47,39*
€ 60,60*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 60,96*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 49,35*
€ 62,67*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 46,72*
€ 63,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.