| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-628220 Herst.-Nr.: 4157015 EAN/GTIN: 4059192058517 |
| |
|
| | |
| Digital-Bügelmessschrauben-Satz, IP65 und Datenausgang
Ausführung: Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen,Schnelltrieb und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, Geschützt nach IP65, Datenausgang, RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Satzinhalt: 1 Bügelmessschraube, 0-25 mm 1 Bügelmessschraube, 25-50 mm 1 Bügelmessschraube, 50-75 mm 1 Bügelmessschraube, 75-100 mm 3 Einstellmaße, 25; 50 und 75 mm 1 Einstellschlüssel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 41110000, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.223,35* | € 1.276,11* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.224,79* | € 1.276,35* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.199,53* | € 1.276,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.244,31* | € 1.295,99* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.247,45* | € 1.302,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|