Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtscheibe für Spannmutter ER32- 17/16,5 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtscheibe für Spannmutter ER32- 17/16,5 FORTIS
Dichtscheibe für Spannmutter ER32- 17/16,5 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784720557
EAN/GTIN:
     4317784720557
Suchbegriffe:
Dichtscheibe Spannfutter ER
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter
spannzangenmutter er 32
Dichtscheibe für abdichtbare Spannmutter ER

Ausführung: Aus Stahl, mit O-Ring aus hochfestem PEM, laserbeschriftet. Einsetzbar bis 70 bar.

Anwendung: Zum kostengünstigen Abdichten von Spannzangen Typ ER in abdichtbaren Spannmuttern. Spannbereich = Nennmaß - 0,5 mm.

Weitere Informationen:
Spannzange:
ER32
Spann-Ø:
17 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784720557
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spannzangen mutter, 31980109, Dichtscheibe, Dichtung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,81*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 9,73*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 9,75*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,79*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 6,86*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.