Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtscheibe für Spannmutter ER16-4/3,5 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtscheibe für Spannmutter ER16-4/3,5 FORTIS
Dichtscheibe für Spannmutter ER16-4/3,5 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784720908
EAN/GTIN:
     4317784720908
Suchbegriffe:
Dichtscheibe Spannfutter ER
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter
spannzangen mutter
Dichtscheibe für abdichtbare Spannmutter ER

Ausführung: Aus Stahl, mit O-Ring aus hochfestem PEM, laserbeschriftet. Einsetzbar bis 70 bar.

Anwendung: Zum kostengünstigen Abdichten von Spannzangen Typ ER in abdichtbaren Spannmuttern. Spannbereich = Nennmaß - 0,5 mm.

Weitere Informationen:
Spannzange:
ER16
Spann-Ø:
4 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784720908
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 31980004, Dichtscheibe, Dichtung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 10,06*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,01*
9 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 11,08*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 8,06*
€ 11,25*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 8,15*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.