Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69893A KKB HSK-A63 32x110mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69893A KKB HSK-A63 32x110mm FORTIS
Flächenspannfutter DIN 69893A KKB HSK-A63 32x110mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784754095
EAN/GTIN:
     4317784754095
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
Flächenspannfutter DIN 69893 mit Kü...
Fräseraufnahmen DIN 69893 mit Kühlk...
Flächenspannfutter System Weldon, DIN 69893, Form A, HSK 63

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm².

Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A 63
Bohrung:
32 mm
Abgesetzter Ø:
72 mm
Auskraglänge:
110 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784754095
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter DIN 69893, flächenspannfutter din 69893 hsk 63, flächenspannfutter din 69893, 31250028, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 88,03*
€ 108,13*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 88,09*
€ 108,14*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 108,68*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 91,72*
€ 113,10*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 90,59*
€ 113,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.