Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69893A KKB HSK-A63 25x110mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69893A KKB HSK-A63 25x110mm FORTIS
Flächenspannfutter DIN 69893A KKB HSK-A63 25x110mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784754101
EAN/GTIN:
     4317784754101
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
Flächenspannfutter DIN 69893 mit Kü...
Fräseraufnahmen DIN 69893 mit Kühlk...
Flächenspannfutter System Weldon, DIN 69893, Form A, HSK 63

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm².

Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A 63
Bohrung:
25 mm
Abgesetzter Ø:
65 mm
Auskraglänge:
110 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784754101
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter DIN 69893, 31250025, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 81,27*
€ 101,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,82*
€ 101,19*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 101,33*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 78,55*
€ 102,14*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 84,46*
€ 104,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.