Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69893A KKB HSK-A63 20x80mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69893A KKB HSK-A63 20x80mm FORTIS
Flächenspannfutter DIN 69893A KKB HSK-A63 20x80mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784754118
EAN/GTIN:
     4317784754118
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
Flächenspannfutter DIN 69893 mit Kü...
Fräseraufnahmen DIN 69893 mit Kühlk...
Flächenspannfutter System Weldon, DIN 69893, Form A, HSK 63

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm².

Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A 63
Bohrung:
20 mm
Abgesetzter Ø:
52 mm
Auskraglänge:
110 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784754118
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter DIN 69893, flächenspannfutter din 69893 hsk 63, flächenspannfutter din 69893, 31250022, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 76,11*
€ 95,33*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 76,24*
€ 95,35*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 73,35*
€ 96,72*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 79,56*
€ 99,32*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 78,44*
€ 100,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.