Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69893A KKB HSK-A63 10x65mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69893A KKB HSK-A63 10x65mm FORTIS
Flächenspannfutter DIN 69893A KKB HSK-A63 10x65mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784754163
EAN/GTIN:
     4317784754163
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
Flächenspannfutter DIN 69893 mit Kü...
Fräseraufnahmen DIN 69893 mit Kühlk...
Flächenspannfutter System Weldon, DIN 69893, Form A, HSK 63

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm².

Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A 63
Bohrung:
10 mm
Abgesetzter Ø:
35 mm
Auskraglänge:
80 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784754163
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter DIN 69893, 31250007, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 75,70*
€ 93,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,29*
€ 93,98*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 76,00*
€ 94,08*
€ 4,90*
ab € 77,99*
€ 94,26*
Lager 6C8MS
24
Frei Haus
ab € 73,66*
€ 95,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.