Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69893A HSK-A63 32x110mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69893A HSK-A63 32x110mm FORTIS
Flächenspannfutter DIN 69893A HSK-A63 32x110mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784754392
EAN/GTIN:
     4317784754392
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Flächenspannfutter System Weldon, DIN 69893, Form A, HSK 63
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A63
Bohrung:
32 mm
Abgesetzter Ø:
72 mm
Auskraglänge:
110 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784754392
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 31240052, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 71,64*
€ 90,45*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,03*
€ 90,46*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 92,04*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 74,81*
€ 93,86*
3 Tage
6
€ 4,30*
ab € 74,10*
€ 94,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.