Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69893A HSK-A63 25x110mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69893A HSK-A63 25x110mm FORTIS
Flächenspannfutter DIN 69893A HSK-A63 25x110mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784754408
EAN/GTIN:
     4317784754408
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Flächenspannfutter System Weldon, DIN 69893, Form A, HSK 63
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A63
Bohrung:
25 mm
Abgesetzter Ø:
65 mm
Auskraglänge:
110 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784754408
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 31240049, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,38*
€ 84,93*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 67,88*
€ 85,35*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,23*
€ 85,36*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 87,45*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 70,60*
€ 88,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.