Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69871ADB SK50 12mm A63 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN 69871ADB SK50 12mm A63 FORTIS
Flächenspannfutter DIN 69871ADB SK50 12mm A63 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784757119
EAN/GTIN:
     4317784757119
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Werkzeugaufnahme Weldon DIN 69871 AD/B, SK50, FORTIS

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlmittelbohrung und seitlichen Kühlkanalschlitzen, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,4 µm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 50
Bohrung:
12 mm
Abgesetzter Ø:
42 mm
Auskraglänge:
63 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784757119
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30250028, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonspannfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,24*
€ 54,81*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 43,01*
€ 56,33*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,06*
€ 56,34*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 43,12*
€ 56,73*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 42,45*
€ 60,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.